Beli kawat las lb 52 u di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KOBELCO Welding Electrode LB-52U Series
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-52U Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  2. BESTGUARD Diamond Grinding Cup Wheel (Mata Gerinda Diamond)
    Mulai

    Rp94.900

  3. KOBELCO Welding Electrode LB-52 Series
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp329.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-52 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  4. KOBELCO Welding Rod for High Tensile Steel (Kawat Las Elektrode)
    Mulai

    Rp849.900

    KOBELCO Welding Rod for High Tensile Steel (Kawat Las Elektrode)
    Deskripsi:
    It is a low-hydrogen all-attitude welding rod for 520 N/mm class 2 high tensile steel. Workability in all orientations, in particular arc stability, slag release, bead appearance, etc. are good. In addition to welding of 520 N/mm 2 grade high tensile stee
    atribut:
    • Absorbed Volume: 200J / energy (one example)
    • Growth (%): 29 (example)
    • Tensile Strength (N/mm²): 600 (example)
    • Yield Point (N/mm²): 510 (example)
  5. KOBELCO Welding Electrode LB-52-18 Series (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp549.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-52-18 Series (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  6. KOBELCO Welding Electrode RB-26 Series
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp209.900

    KOBELCO Welding Electrode RB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  7. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp39.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Elongation (%): 28
  8. KOBELCO Welding Electrode LB-26 Series
    BARU
    Mulai

    Rp579.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  9. NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp639.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-8% Ni. Jenis salutan: Lime Titania Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Ampere rendah, spatter sedikit, busur api stabil, terak mudah lepas, logam las bersih, dan tahan korosi. Digunakan pada industri kimia, obat, pengolahan makanan, pupuk. YP: 40.7kgf/mm², TS: 60.8kgf/mm², Є:45%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E308-16, JIS Z 3221 D308-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 40.7
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 60.8
    • Elongation (%): 45
  10. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp40.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.8
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
    • Elongation (%): 29
  11. NITTO KOHKI Coupler Sp Type A Socket (Stainless Steel, Nitrile Rubber Seal) (Kopler)
    Mulai

    Rp619.900

    NITTO KOHKI Coupler Sp Type A Socket (Stainless Steel, Nitrile Rubber Seal) (Kopler)
    atribut:
    • Compatibility: Connections can not be made if the sizes are different.
    • Type: Medium pressure, general purpose type
    • Operating Temperature Range (°С): -20 to +80
    • Fluid: Water, hydraulic oil, water vapor, chemicals, air, gas
    • Material (Seal): Nitrile rubber
    • Valve Structure: With valve
  12. KOBELCO Welding Rod TG Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  13. Husqvarna Concrete Floor Grinder (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp349.999.900

    Husqvarna Concrete Floor Grinder (Mesin Poles Lantai)
    atribut:
    • Item: Concrete Floor Grinder
    • Material Application: Ceramic, Concrete
    • Number of Speed Settings: 1
    • Series: PG
  14. Niigata Seiki (SK) Metal Ruler
    Mulai

    Rp85.900

    Niigata Seiki (SK) Metal Ruler
    Deskripsi:
    Metal Ruler ST-150KD. - With Kaidan Scale - Increasing heught of each mark, make it easier to distinguish 1mm step - Standard JIS B7516 - Material: Stainless Steel SUS4202J2 (Polished Finish) - Measuring Range: 150mm.
    atribut:
    • Finish: Satin
  15. TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)
    Deskripsi:
    Tekiro Waterpas yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata baik pengukuran secara vertikal/horizontal maupun pada kemiringan 45 derajat. Dilengkapi magnet untuk pengukuran pada posisi standar dan terbalik. Vials Block Acrilik melindungi dari benturan, dan kedua ujungnya dilindungi Shockproof End Caps. Dengan Tekiro Waterpas ini pengukuran akan lebih aman, cepat, mudah dan akurat.Fungsi : Untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rataMaterial : Aluminium
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Width (mm): 48
    • Dimension 2 (mm): 48
    • Dimension 3 (mm): 19
    • Thickness (mm): 19
  16. TOKYO Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp36.900

  17. monotaro.id Scissor Black Handle (Gunting)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp3.900

  18. Kenko Scissors (Gunting Kertas)
    Rating:
    100% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp8.900

Daftar Harga kawat las lb 52 u Terbaru October 2026
KOBELCO Welding Electrode LB-52U SeriesRp349.900
BESTGUARD Diamond Grinding Cup Wheel (Mata Gerinda Diamond)Rp94.900
KOBELCO Welding Electrode LB-52 SeriesRp329.900
KOBELCO Welding Rod for High Tensile Steel (Kawat Las Elektrode)Rp849.900
KOBELCO Welding Electrode LB-52-18 Series (Kawat Las Elektroda)Rp549.900
KOBELCO Welding Electrode RB-26 SeriesRp209.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)Rp39.900
KOBELCO Welding Electrode LB-26 SeriesRp579.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)Rp639.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)Rp40.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait